キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
キャニオンの パーツ
フリーガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60822642
品番
FGS1070-100
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
開閉可能なガードです。
質量(kg)
0.7
材質
ステンレス(SUS304)
間口(mm)
1070用
高さ(mm)
100
用途
キャニオンシェルフに取り付けて収納物の落下を防ぎます
仕様
間口1070mm用
トラスコ品番
458-1911
注意
※キャニオンメッシュタイプ棚専用です。
※間口は実寸とは違います。
※W1220は610用を2本、W1520は760用を2本、W1820は910用を2本ならべてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500