キャスケット メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60822702 品番G5021
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けのメッシュケープ付きの衛生帽子です。
食品工場や給食現場での使用におすすめ。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態を長時間キープできます。
簡単に着脱でき、対面販売や軽作業にも使いやすい仕様です。

ホワイト サイズF 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様後頭まわりゴム入り、メッシュケープ付き 種類メッシュケープ付 混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 機能制電・抗菌 アズワン品番64-6614-46 頭囲(cm)62 生地ツイル/フレッシュエリア(R) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60822702
2024-01-31
用途:
食品の梱包時
農・林・水産業

ゴムがある耳のあたりも痛くなりにくく、頭髪もすべて帽子の中に収めることができるので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする