キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
キャニオンの パーツ
耐震用床面固定金具A アジャスタータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60822728
品番
FK-A
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
アジャスタータイプの床面用耐震固定金具です。
用途
床面固定金具
仕様
ベース部分Φ65
トラスコ品番
458-1971
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
90
穴径(Φmm)
(ボルト・ビス用)8.5
注意
※アンカーボルト・ビスなどは付属しておりません。(アンカーボルト・ビス用穴径Φ8.5)
※キャニオン製品専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500