三角巾 調理用帽子 飲食店 和食 ユニフォーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード60822806 品番67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル高混率素材で、しわになりにくく扱いやすい三角巾型の帽子です。
シャツにも使われるブロード素材を使用しており、ソフトな付け心地が特長です。
通常の三角巾よりもズレにくく、しっかりフィットして快適に着用いただけます。
飲食店や給食現場、ケータリングなど、衛生管理が求められる幅広い現場におすすめです。

ホワイト サイズフリー 用途厨房向けユニフォーム 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ブロード 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60822806 67 16535636 SV67 三角巾 調理用帽子 飲食店 和食 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 三角巾 調理用帽子 飲食店 和食 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 879 税込967 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16535636
2020-08-24
用途:
調理場
からあげ家 鶏福 様 (飲食業)

清潔かんがあり中々いい感じです。気に行ってます。有り難う御座います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする