三角巾 調理用 給食 飲食店 厨房

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード60822815 品番25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

給食センターや調理実習など、衛生管理が求められる現場に最適な三角巾です。
ポリエステル高混率で、しわになりにくく、毎日の洗濯にも強い耐久性。
シャツにも使われるブロード素材を使用し、ソフトな付け心地で長時間の作業も快適です。

ホワイト サイズフリー 用途厨房・給食事業向けユニフォーム 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ブロード 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60822815 25 16535548 SV25 三角巾 調理用 給食 飲食店 厨房 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 三角巾 調理用 給食 飲食店 厨房 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 699 税込769 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする