BDST60960-JP ソーホース(1セット) ポップリベット・ファスナー 60822825 BDST60960-JP ソーホース(1セット) ポップリベット・ファスナー 60822825 BDST60960-JP ソーホース(1セット) ポップリベット・ファスナー 60822825

ソーホース(1セット)

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60822825 品番BDST60960-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

低重心で面受けによる高耐荷重を実現しています。
作業をスムーズにするケーブルクランプ付です。
軽量です。

間口(mm)690 奥行(mm)50 高さ(mm)810 質量(kg)6.2 仕様ツーバイクランプ可能 トラスコ品番820-4924 材質プラスチック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60822825
2023-06-08
用途:
網戸の張替等
建設業・工事業

軽くてもしっかりしている。高さがあるので腰をかがめず作業できる。もっと早く買っておけば良かった、

2人が参考にしています
対象商品:
60822825
2020-09-12
用途:
作業台(天板)用の足として
サービス業

軽量、折りたたみ式、モノ置き版は、使いやすく便利。天板になる位置に当たるトップ面の材質は乗せる面に傷がつかない様、また作業中に滑らない様、硬質プラスチック系の素材でなくソフトで滑らない抵抗力のある素材が望ましいので、段ボールとラバーを組み合わせたカバーを被せて使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
60822825
2020-11-10
用途:
いちごの高設栽培ベッドの脚として使用
株式会社ラストリゾートジャパン 様 (飲食業)

重すぎず、軽すぎない丁度良い重量で、ツーバイクランプによって安定性も非常に高い。
準備段階では天板を乗せ、作業台としても活用し重宝した。

1人が参考にしています
対象商品:
60822825
2019-08-23
用途:
アルミ加工の仮置き台に使用しています
株式会社樽井造園 様 (建設業・工事業)

コンパクト軽量で持ち運びに非常に便利でたすかっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする