イージーフォーム 3.2mm ホワイト 中判 A577シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60822855 品番 A577-04
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

伸張性が低いため加温時でも型崩れしにくくあらかじめ大まかな形を作っておくこともできます。できあがりが硬く自着性がありますのでモールディングの際にずれにくく大きな関節や安静用スプリントに適しています。

仕様穴あき 形状1%穴あき ホワイト 寸法中判(460×610mm) 厚さ3.2mm アズワン品番68-5616-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする