酒井医療
酒井医療の 専門診療・科目別
酒井医療の リハビリ・整形
酒井医療の ギブス・副木
イージーフォーム 3.2mm ホワイト 中判 A577シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60822871
品番
A577-01
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
伸張性が低いため加温時でも型崩れしにくくあらかじめ大まかな形を作っておくこともできます。できあがりが硬く自着性がありますのでモールディングの際にずれにくく大きな関節や安静用スプリントに適しています。
仕様
穴なし
形状
穴なし
色
ホワイト
寸法
中判(460×610mm)
厚さ
3.2mm
アズワン品番
68-5616-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000