ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード60822921 品番G5077
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

オペロンゴムを使用した円形タイプのヘアネットです。
調整範囲の広い引き出しゴム式で、頭にしっかりフィットします。
髪を束ねた状態でもかぶりやすく、作業中のストレスを軽減します。
毛髪の落下を防ぎ、衛生管理が求められる食品工場や給食現場での使用におすすめです。
1セット10枚入りです。

ホワイト サイズF 用途厨房・食品工場・給食事業向け 仕様後頭まわり調整/引き出しゴム 種類ヘアネット 混率(%)ナイロン 100% 機能ストレッチ 生地メッシュ 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60822921
2018-04-17
用途:
給食作業時

目の細かいネットで安心できる。洗濯が可能な点もよいです
ただ、価格が他店より高め。プライスダウン期待します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする