着用例

G5070 ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60823025 G5070 ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60823025

ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード60823025 品番G5070
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

標準的な深さで使いやすい、衛生管理に適したヘアネットです。
毛髪の落下を防ぐ細かなメッシュと、吸汗性に優れたフライスニットを採用しています。
後頭部はマジックテープでサイズ調整が可能で、快適なフィット感を実現します。
食品工場や給食現場など、異物混入対策が求められる作業におすすめです。
1セット10枚入りです。

ホワイト サイズF 用途厨房・食品工場・給食事業向け 仕様後頭まわり調整/マジックテープ 混率(%)【本体】 ナイロン 100% 【別布】 綿 95% ポリウレタン 5% 生地頭まわり:フライスネット 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:390
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:416

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする