ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード60823077 品番G5078
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

帽子やフードの下に着用することで、毛髪の落下をより厳重に防止できるヘアネットです。
スナップボタン仕様で、ネットの引っ掛け傷を防ぎ、衛生的に使用できます。
食品工場や給食現場など、異物混入対策が求められる作業におすすめです。
1セット10枚入りです。

ホワイト サイズF 用途厨房・食品工場・給食事業向け 仕様前部留め/スナップボタン 種類ヘアネット 混率(%)【本体】 ナイロン 100% 【別布】 ポリエステル 100% 生地メッシュ 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする