イワツキはくパンツ うす型 病院施設用 005シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(108枚) 注文コード 60823205 品番 005-50077
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

●すっきりうす型、下着のように快適。●自分ひとりでOKの手軽さ、はく・脱ぐがラクラク簡単です。●かさばらず、ゴワゴワしない、コンパクトなパンツタイプです。●吸収体が薄い「うす型タイプ」、標準仕様の「スリムタイプ」、吸収回数が多い「長時間タイプ」があります。●全面通気性シート採用で、尿を通さず湿気だけを放出するため、カブレやムレの不快感を解消します。

仕様L 108枚 材質ポリオレフィン、パルプ、ポリエチレン、ポリウレタン、スチレン、ポリマー サイズウエスト80〜105cm 吸引回数(n)約2回分(1回の排尿量150mLとした場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1袋:220×170×330 アズワン品番62-3811-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※あくまで目安となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする