IN900012 インフューザーバッグ ネットタイプ INシリーズ エアライフジャパン 60823388

インフューザーバッグ ネットタイプ INシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(12個)注文コード60823388品番IN900012
参考基準価格(税別)¥63,490販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

●輸液用ソフトバッグや経腸栄養剤を安全で容易に設置しやすいナイロンネットタイプです。●単患者使用として設計されており、院内感染対策にも貢献します。●素材はラテックスやDEHP、ネオプレン不使用のため、安心してご使用いただけます。●加圧時の疲労を和らげる大型の送気球を装備しています。●360° 視認性の高いカラーゲージが加圧状態を分かりやすく表示します。

仕様1000mL 1箱 12個入材質バッグ/ナイロンネット容量1000mLカラーコードアズワン品番69-8916-85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10357000020医薬品医療機器等法一般医療機器最大加圧(kPa)40(300mmHg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする