ウイルスクリア除菌EX アルコールウェット30枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60823485 品番LD-142
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

99.99%ウイルスを除去するアルコールタイプのウェットティッシュ。

成分アルコール 種別除菌アルコールタイプ 材質ポリエステル、レーヨン 寸法80×180×42mm シートサイズ(mm)140×200 アズワン品番68-9508-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする