3/22より値下げ!現場を応援

CSD-B03 ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ 東芝 60823510 CSD-B03 ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ 東芝 60823510 CSD-B03 ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ 東芝 60823510 CSD-B03 ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ 東芝 60823510 CSD-B03 ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ 東芝 60823510 CSD-B03 ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ 東芝 60823510

ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60823510 品番CSD-B03
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別) 値下げ
53,980

軽量でコンパクトな据置・卓上タイプです小空間をしっかり除菌・脱臭できます。

仕様ACアダプター:白(コード長さ1.8m) 寸法(mm)250×120×207 質量(kg)本体1.8、ACアダプター0.16 タイプ据置・卓上タイプ 定格電圧AC100V 50/60Hz 本体ホワイト(ABS樹脂) 設置場所目安32m3(例:約8畳、天井高さ2.4m) アズワン品番65-9134-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする