ウェアラブル心拍センサ WHS-1シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60823528 品番RRD-1
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,298
販売価格(税別)
22,998

ウェアラブル心拍センサWHS-1標準セットをご購入いただいたお客様が受信機(RRD-1)を追加される際にお買い求め下さい。受信機(RRD-1)1個に対して最大10個のWHS-1を接続できます(*1)(*2)(*3)。(*1)例えばウェアラブル心拍センサWHS-1を無線モードで11個以上同時計測する場合受信機RRD-1は最低2個必要です。また同一パソコンで使用できるRRD-1は1個までとなりますのでRRD-1を増やした場合はパソコンも増設する必要があります。(*2)現在使用されているWHS-1を新たなRRD-1に接続する場合は無線のペアリングが必要です。(*3)法律により本製品の航空機内での使用および日本国外での無線機能の使用はできません。

仕様USB受信機 質量(g)7 外形寸法縦21.5mm×横64.5mm×厚さ9.0mm アズワン品番63-2742-96 無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする