TOKIO オフィスチェア T字肘付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 60823735 品番 FST-77AT-BK
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。

ブラック 座面高さ(mm)427〜512 本体質量(kg)13 仕様組立式、T字肘付タイプ トラスコ品番818-4962 材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成型品 質量(kg)13 張地布張り 座幅(mm)580 座高(mm)427〜512 座奥行(mm)535 昇降方式ガス調節式(座上下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする