曜日別特売
FST-77A-MG TOKIO オフィスチェア ループ肘付 TOKIO(藤沢工業) 60823787

FST-77A-MG TOKIO オフィスチェア ループ肘付 TOKIO(藤沢工業) 60823787
FST-77A-MG TOKIO オフィスチェア ループ肘付 TOKIO(藤沢工業) 60823787

TOKIO オフィスチェア ループ肘付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
モスグリーン
内容量1脚注文コード60823787品番FST-77A-MG
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。

モスグリーン座面高さ(mm)425~515本体質量(kg)12.5仕様組立式、ループ肘付タイプトラスコ品番818-4959材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成型品質量(kg)12.5種類オフィスチェア張地布張り座幅(mm)580座高(mm)427~512座奥行(mm)535昇降方式ガス調節式(座上下)背タイプミドルバックキャスターの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする