TOKIO(藤沢工業)
TOKIO オフィスチェア 肘なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
色
オレンジ
オレンジ
ネイビー
ブラック
モスグリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
60823796
品番
FST-77-OR
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
色
オレンジ
座面高さ(mm)
425~515
本体質量(kg)
10
仕様
組立式、肘なしタイプ
トラスコ品番
818-4957
材質
背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター
質量(kg)
10
種類
オフィスチェア
張地
布張り
肘掛
なし
座幅(mm)
580
座高(mm)
427~512
座奥行(mm)
535
昇降方式
ガス調節式(座上下)
背タイプ
ミドルバック
キャスターの有無
あり