FST-77-NV TOKIO オフィスチェア 肘なし TOKIO(藤沢工業) 60823805

TOKIO オフィスチェア 肘なし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
ネイビー
内容量1脚注文コード60823805品番FST-77-NV
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。

ネイビー座面高さ(mm)425~515本体質量(kg)10仕様組立式、肘なしタイプトラスコ品番818-4956材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター質量(kg)10種類オフィスチェア張地布張り肘掛なし座幅(mm)580座高(mm)427~512座奥行(mm)535昇降方式ガス調節式(座上下)背タイプミドルバックキャスターの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする