19671 プレヴェーユ薬用消毒ミスト コスモビューティー 60823857 19671 プレヴェーユ薬用消毒ミスト コスモビューティー 60823857 19671 プレヴェーユ薬用消毒ミスト コスモビューティー 60823857

プレヴェーユ薬用消毒ミスト

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(470mL) 注文コード60823857 品番19671
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手洗い後にワンプッシュするだけで手指に素早くなじみ速乾消毒します。

成分
有効成分:濃ベンザルコニウム塩化物液50
添加物:エタノール(67.5vol%)、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液
シリーズプレヴェーユ タイプミスト エタノール濃度(v/v%)67.5 用途手指消毒用に 仕様キャップ、ポンプ付き トラスコ品番828-6772 材質アルコール 区分医薬部外品 質量(g)510 エタノール濃度(w/w%)50〜60 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 効果手指・皮膚の洗浄・消毒
注意
※してはいけないこと:(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)次の人は使用しないこと。(1)患部が広範囲の人。(2)深い傷やひどいやけどの人。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60823857
2023-03-13
用途:
手指消毒に
ミリオンテック合資会社 様

一回のプッシュでしっかり量が出ます。使い勝手もいい。当然減りは早いが好印象。

対象商品:
60823857
2021-08-02
用途:
出入り口の手の消毒
旬菜 駒長 様 (飲食業)

とてもいい物ですがもう少し量があったらいいかなっと思いました

対象商品:
60823857
2021-05-03
用途:
出入口・トイレの入り口での手指の殺菌
農・林・水産業

手押しポンプなので、非力な方でも難なく霧状の液体の散布が出来適量の噴霧も容易である。

対象商品:
60823857
2021-01-27
用途:
手指消毒
ジーケーサービス 様

2回目の購入です。
大きすぎないし、ポンプも軽く使いやすいです。
ジェルの物は薬局でも安く売られていますが、個人的にミストの方がいいのでこちらを購入しています。

対象商品:
60823857
2020-12-28
用途:
スプレー付きで便利、会社入り口の手指消毒
ミリオンテック合資会社 様

若干小さめに感じる容器が邪魔にならず、スプレー付きで便利、会社入り口の手指消毒に使用。リピします。

2人が参考にしています
対象商品:
60823857
2020-12-19
用途:
事務所と清掃管理現場で使用
有限会社都建物管理 様 (サービス業)

速乾で手がべとつきません。いい商品です。オススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
60823857
2020-10-14
用途:
帰宅時の手指消毒
小平空調設備 様 (建設業・工事業)

ワンプッシュで手指全体に消毒液がいきわたり素早く手指消毒ができます。

2人が参考にしています
対象商品:
60823857
2020-12-21
用途:
自宅用
サービス業

家族が目につくところに置いてあるので、誰彼となく使っていて、重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする