鈴木油脂工業(SYK)
鈴木油脂工業(SYK)の 手洗い用品
鈴木油脂工業(SYK)の 手洗い洗剤
鈴木油脂工業(SYK)の 工業用・業務用
ローヤルエース 16kg
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
60823902
品番
S-9864
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
スクラブ粒子を配合した皮膚の洗浄、殺菌、消毒効果と強い洗浄効果を有するハンドクリーナーです。
油汚れに強く医薬部外品です。
用途
手指の殺菌・消毒・洗浄
仕様
医薬部外品
トラスコ品番
493-5594
材質
非イオン系界面活性剤、保湿剤、殺菌剤
容量(kg)
16.0
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応