コスモビューティー
コスモビューティーの 手洗い用品
コスモビューティーの 手洗い洗剤
コスモビューティーの 工業用・業務用
プレヴェーユ薬用泡のハンドソープ 500ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60823918
品番
19673
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
優れた洗浄力で手指の汚れを取りながら、殺菌、消毒する泡タイプの石けん液です。
シリーズ
プレヴェーユ
タイプ
泡
用途
手指の殺菌・消毒・洗浄
仕様
薬用タイプ、手洗用石けん
トラスコ品番
819-6048
材質
主成分:イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩
質量(kg)
0.608
容量(mL)
500
容量(L)
0.5
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応