- キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ LION(ライオン) 60823936

キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ

(92件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(550mL) 商品タイプ本体 注文コード60823936 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える
押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。
殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす
小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用
泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。

商品タイプ本体 香りフルーツミックス タイプ シリーズキレイキレイ 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※キレイキレイ薬用泡ハンドソープボトルに詰め替えてください。
※他の製品に詰め替えないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60823936 - 19789045 - キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ LION(ライオン) キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ LION(ライオン) 1個(500mL) 449 税込494 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
会社の手洗い場での補充用

社員からこの品名指定で購入を依頼されるので、こちらを購入しています。
ちょいちょい手を洗うので、大容量は助かります。
10%Offの日を利用させてもらってます。

2026-03-06
用途:
日常の衛生管理
教育・研究機関

パンデミック以降、手を洗う習慣が増えて、人数の多い職場で活躍しています。大容量タイプなのでストックしておくと安心です。泡立ちが良く、しっかり洗えます。香りも強すぎず、使いやすいです。詰め替えもスムーズで、コストパフォーマンスの良い商品だと思います。

対象商品:
19789063
2026-03-24
用途:
客用トイレに
えんじゅ工房 様 (卸売・小売業)

安定の洗浄力。安定のブランド。安心感があります。
厨房の手洗いとしても使用しています。

2025-11-23
用途:
自宅での手洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

意外にすぐなくなってしまうので詰め替えの頻度が高いですが、これだけあれば当分買わずに済むので便利です。
それなりの置き場は必要なので収納が狭いと難しいですが、あれば大きいに越したことはありません。

2026-02-24
用途:
社内の手洗い場へ設置

長年こてらを使ってます。
香りもちょうど良く、全品10%OFFの日に少しでも安く買わせていただいてます。

2026-02-13
用途:
洗面所の手洗い用に

インフルエンザや風邪のウィルス対策用に、薬用で粟タイプであり大変使いやすい。

2026-01-06
用途:
コロナ以降常用の手洗い品です
KATO 様 (建設業・工事業)

薬屋さんやホームセンでは見かけないサイズで買い手間が省けて重宝しています。泡切れは良いですし、油手でも良く落ちます。
コスパ的には量の割にそれ程ても無いようです。

2025-10-27
用途:
洗面台に置いてあります。
株式会社山口化成 様 (製造業)

泡で出てくるので便利です。会社なので大容量の詰め替えが便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする