篠原化学
エコラテ エリート 10cm 三つ折りマットレス ELT-10Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60823957
品番
ELT-10N-080SSS
参考基準価格(税別)
¥15,446
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
通常のシングルより幅も長さもコンパクトなのでお部屋を圧迫せずスペースを有効活用できるスペパに優れたマットレスです。
仕様
セミシングルショート
材質
本体:ウレタンフォーム、外装生地:ポリエステル100%、カバー:表地:表側/再生繊維(テンセル100%)、中糸/ポリエステル85%・再生繊維(テンセル)15%、裏側/ポリエステル100%、マチ部分:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
サイズ
セミシングルショート(80×180×10cm)
反撥弾性(%)
45
アズワン品番
60-2996-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000