3/22より値下げ!現場を応援
佐藤化成
佐藤化成の 脱脂綿・綿球・綿棒
佐藤化成の 綿棒
エススティック
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
60824027
品番
PX1503EZ
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
11,980
バスケットに入れる
綿球部の軸を細くしているので柔軟性があります。スリット部分で綿棒が折れ100mmの試験管に収納できます。鼻腔や狭い箇所にご使用できます。
仕様
200本 1本袋×200本
長さ(mm)
150
軸径
元:2.5Φ、先:1.5Φ
材質(軸)
PE(ポリエチレン)
アズワン品番
69-1232-73
綿球径(Φmm)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません