光葉スチール
光葉スチールの 書庫・金庫・ロッカー
光葉スチールの ロッカー
光葉スチールの 小物入れロッカー
ワイヤーメッシュロッカー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60824225
品番
WMSR4-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
全く新しいデザインコンセプトの、ファッション性をテーマにしたロッカーです。
ワイヤーメッシュ表面は樹脂コーティングにより、角が丸く感触が優しくなっております。
タイプ
16人用
仕様
完成品、シリンダー錠付
トラスコ品番
796-0433
質量(kg)
60
高さ(mm)
1398
奥行(mm)
350
間口(mm)
1058
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1058×350×1398
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
222×330×314
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません