光葉スチール
光葉スチールの 書庫・金庫・ロッカー
光葉スチールの ロッカー
光葉スチールの 小物入れロッカー
ワイヤーメッシュロッカー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60824234
品番
WMTH2-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
全く新しいデザインコンセプトの、ファッション性をテーマにしたロッカーです。
ワイヤーメッシュ表面は樹脂コーティングにより、角が丸く感触が優しくなっております。
タイプ
8人用
仕様
完成品、シリンダー錠付
トラスコ品番
796-0441
質量(kg)
64
高さ(mm)
1900
奥行(mm)
510
間口(mm)
900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×510×1900
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
410×490×438
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません