大阪製罐
大阪製罐の ワゴン
大阪製罐の ツーリングワゴン
OS ツーリングワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60824304
品番
WD4060
参考基準価格(税別)
¥115,100
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
用途
ツーリングの保管・管理に
適合
HSK40A・NC5-46用
トラスコ品番
452-7411
材質
本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)
36
高さ(mm)
790
奥行(mm)
550
間口(mm)
693
キャスター
固定×2、自在×2
均等荷重(kg)
200
棚段
ツーリング棚:2
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
収納数
ホルダー:60
ホルダー数
60(黄)
ハンドル寸法(mm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900