大阪製罐
大阪製罐の ワゴン
大阪製罐の ツーリングワゴン
OS ツーリングワゴン(引出し付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60824338
品番
WD6324D
参考基準価格(税別)
¥140,300
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
引出し付きで先端工具もセットで一括管理!
キャスターは100Φゴム車輪(固定車2コ・自在車ストッパー付2コ)
均等耐荷重200kg/台
組立式
色
(ホルダー)緑
適合
HSK63A・NC5-63用
トラスコ品番
497-4247
収納数
ホルダー:24
用途
ツーリングと先端工具を一括管理
材質
本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)
46
高さ(mm)
790
奥行(mm)
550
間口(mm)
693
キャスター
固定×2、自在×2
均等荷重(kg)
200
棚段
ツーリング棚1、引出し付きフラット棚1、フラット棚1
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
ハンドル寸法(mm)
200