エバロンサンダル 紳士用 SA-5 ブラック SA-5シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60824395 品番 SA-5 L
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

●片足約100gで超軽量。とても柔らかくて軽い!●屈曲試験10万回を無傷でクリアーする優れた耐久性!●靴底は滑りにくく歩きやすいです。●抗菌・消臭機能付。●抗菌・防臭剤を原料に直接ブレンドしているので、何回洗っても機能は失われません。●クッション性があり足にフィットし、疲れにくい快適な履き心地!

仕様Lサイズ ブラック サイズ約26.0cm〜26.5cm 質量(g)約100(片足) アズワン品番63-1204-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする