インナーグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 全長(cm)15.5 注文コード60824417 品番NHG-13WR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

吸汗性に優れた綿100%の手袋です。
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[(R)]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。高い吸放湿性と低い耐摩抵抗性で快適な着用感が得られます。指切り部分はアウター手袋の装着を妨げにくいよう内巻になっています。

ホワイト サイズフリー 全長(cm)15.5 用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場 仕様13ゲージ編、一般洗浄 トラスコ品番797-3454 材質ポリエステル、塩化ビニール、ポリウレタン、その他、防水シート:塩化ビニール 厚さ(mm)1.7 質量(g)8.9 入数(双)1 中指長(cm)3.0 手のひらまわり(cm)15.5 目付(g/m2)135 色(手首部)生成り 指タイプ指切りタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする