PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60824724 品番 QUAD-IND
参考基準価格(税別)¥14,240 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。

電球の種類LED トラスコ品番819-3149 幅(mm)60 ブラック 高さ(mm)47 質量(g)96 奥行(mm)38 電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池 全光束(Lm)78 保護等級IPX7 使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池 防爆構造Class[[(R1)]] Division2 Groups ABC&D、Class[[(R2)]] Division2 Groups F&G 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)78 UL規格(適合)Class 1 Dovision 1 Groups A、B、C、D 点灯時間最大/105時間 最大点灯時間最大/105時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする