3/22より値下げ!現場を応援
D&M
D&Mの 専門診療・科目別
D&Mの 産婦人科用品
D&Mの その他産婦人科用品
エルボーパッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60824788
品番
#737 ホワイト L
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,198
バスケットに入れる
衝撃からひじをしっかりガード。ロングセラー。
用途
ひじ
仕様
737 ホワイト L
色
ホワイト
サイズ
L
アズワン品番
62-0868-70
素材
レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン