エルモアいちばん ワイドパッド 男女共用30枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) 注文コード60824867 品番455021
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥966
販売価格(税別)
878

T字型幅広吸収体。T字型の幅広い吸収体が横モレを防ぎ長時間の使用も安心です。

仕様全面通気性シートなし 材質吸収ポリマー等 サイズ29×49cm タイプパッドタイプ 加工消臭加工仕様あり 対象男女共用 アズワン品番65-0476-71 テープズレ止めテープあり 吸水量(mL)約600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする