おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の 綿混・混紡軍手
選べるサイズ 強力3本編軍手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(12双)
注文コード
60824916
品番
16-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
3本編みの強力軍手です。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
24
材質
ポリエステル、綿、その他
色
ホワイト
質量(g/ダース)
670
ゲージ数
7
機能
強力
入数(双)
12
用途
一般作業に
トラスコ品番
758-2005
厚さ(mm)
1.5
糸本数(本)
3