日本一軍手 婦人用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12双) 注文コード60824943 品番135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

130日本一軍手のMサイズに相当します。

サイズM(女性用) 全長(cm)20 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17 材質ポリエステル、その他 ホワイト 入数(双)12 用途一般作業 トラスコ品番779-7028 厚さ(mm)2 ゲージ数7 質量(g/ダース)440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする