極厚純綿軍手

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード60824952 品番1815
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

1ダースあたりの目付を約2kgに設定した極厚の純綿軍手です。

厚さ(mm)6 サイズフリー 用途重作業 トラスコ品番758-7490 材質綿100% 生成 質量(g)170 入数(双)1 全長(cm)27.0 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)24.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60824952
2023-05-29
用途:
なべつかみ
不動産業

シフォンケーキを焼いてオーブンから出すときにつかいます
洗うことができてとてもいいいです。

対象商品:
60824952
2020-11-29
用途:
重作業
建設業・工事業

面白そうなので購入しました。普通の作業は無理です笑。でも暖かい。溶接できる。ひとつくらい持ってても良いかと。

対象商品:
60824952
2020-10-10
用途:
ミツバチ飼育

厚みがあることを望んでの購入です。硬いのは承知していましたが、サイズ的に大きいです。(ホームセンター等で購入時大きいと思ったことはありません。)手首が長いのは良いです。

対象商品:
60824952
2019-01-08
用途:
溶接
建設業・工事業

冗談で買ったんですけど、思ったより厚みがあり、かなり頑丈です。溶接のスパッタが飛んで来ても楽勝ですし、鉄骨のエッジでも手に切り傷を負わずに運べました。細かい作業には不向きですが、パワフルな作業にはおすすめです。また購入します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする