3/22より値下げ!現場を応援
アイビジョン
アイビジョンの 計測・測定機器
アイビジョンの パルスオキシメーター用品
オキシトゥルーA用オプション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
アズワン品番
64-3208-47
注文コード
60825077
品番
6020131201
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
快適に使いやすい高品質のイヤーセンサです。耳への装着は簡単であり耳タブへの負担の軽減および耳からの装着はずれを予防するイヤーセンサホルダが付属しています。
仕様
オキシトゥルーA用ディスポセンサ 新生児・足 10-NP 1箱 24本入
テープ種類
プラスター
適合部位
足の甲(手の甲)
アズワン品番
64-3208-47
ケーブル長(cm)
90
適応体重(kg)
3以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000