オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 片手ハンマー(ボールピン)
スチール片手ハンマー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60825083
品番
HK-15SP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,755
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
340
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
クロムモリブデン鋼
主な用途
鉄工作業
呼称
#1 1/2
頭部長(mm)
115
トラスコ品番
754-3140
RoHS指令(10物質対応)
対応