3/22より値下げ!現場を応援

6020131194 オキシトゥルーA用オプション アイビジョン 60825086 6020131194 オキシトゥルーA用オプション アイビジョン 60825086

オキシトゥルーA用オプション

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24本) アズワン品番64-3208-46 注文コード60825086 品番6020131194
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別) 値下げ
83,980
この商品はアズワン品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

快適に使いやすい高品質のイヤーセンサです。耳への装着は簡単であり耳タブへの負担の軽減および耳からの装着はずれを予防するイヤーセンサホルダが付属しています。

仕様オキシトゥルーA用ディスポセンサ 成人・手指 10-AP 1箱 24本入 テープ種類プラスター 適合部位手指(足親指) アズワン品番64-3208-46 ケーブル長(cm)45 適応体重(kg)20以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする