RNA4904RCT 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 60825117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

針状ころ軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内接円径Fw(Φmm)25
外径D(Φmm)37
幅C(mm)17
内容量1個注文コード60825117品番RNA4904RCT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

削りだし外輪により高剛性です。

用途一般産機用内接円径Fw(Φmm)25外径D(Φmm)37幅C(mm)17仕様削りだし外輪、内輪なしトラスコ品番819-6553材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)53.216シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする