※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JW-628-BK/ME-M 冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 おたふく手袋 60825214 JW-628-BK/ME-M 冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 おたふく手袋 60825214 JW-628-BK/ME-M 冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 おたふく手袋 60825214 JW-628-BK/ME-M 冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 おたふく手袋 60825214

冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード60825214 品番JW-628-BK/ME-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を採用しています。
ひんやり涼しい着心地を実現しました。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
吸汗速乾加工により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。

ブラック×迷彩 サイズM 用途一般作業全般に 仕様両脇メッシュタイプ トラスコ品番818-6838 材質本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル100% 質量(g)100 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60825196
2021-08-19
用途:
厚い日の作業で
不動産業

夏はやはり半袖のほうがいいですね。長袖もあるのですが、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする