Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の フィルターハウジング
ショートタイプバッグフィルター用バスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60825293
品番
BSK-BMTS-PP-NL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製フィルターバッグハウジングBMTタイプに装着するバスケットです。
用途
フィルターバッグのショートタイプ用バスケット
トラスコ品番
795-4417
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
355
外径(mm)
190
適合ハウジング
1BMT1-PP-V-AWOB
注意
※ハウジング、フィルターバッグは別売です。
※必ず使用するハウジング、バッグフィルターに合わせてセットでご購入ください。