※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の フィルターハウジング
ショートタイプバッグフィルター用バスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60825302
品番
BSK-BMTS-PV-NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製フィルターバッグハウジングBMTタイプに装着するバスケットです。
用途
フィルターバッグのショートタイプ用バスケット
トラスコ品番
795-4425
材質
PVC
質量(kg)
2
高さ(mm)
355
外径(mm)
190
適合ハウジング
1BMT1-PV-V-AWOB
注意
※ハウジング、フィルターバッグは別売です。
※必ず使用するハウジング、バッグフィルターに合わせてセットでご購入ください。