ステンレス製フィルターハウジング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60825336 品番3ALN3-SS-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,247,270
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性が高く、低〜中流量に対応できます。

接続口径Rc1 1/2(40A) 用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過 トラスコ品番751-4387 材質本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット・ロッドナットガスケット:PTFE 質量(kg)24 高さ(mm)990 標準流量(m3/h)2〜10 外径(mm)190 適合フィルターRBシリーズ、ACFSシリーズ、Dシリーズ750mmタイプ×3本 設計圧力(MPa)0.98
注意
※フィルターカートリッジは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする