Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の フィルターハウジング
ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60825345
品番
1BHE1-SZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
耐久性の高いリキッドフィルターバッグ用のハウジングです。フィルターの交換作業が容易です。
接続口径
Rc2(50A)
トラスコ品番
448-4479
質量(kg)
31
高さ(mm)
1020
外径(mm)
286
用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過
材質
本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE
標準流量(m
3
/h)
12〜24
設計圧力(MPa)
1
注意
※フィルターバッグは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません