ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60825354 品番 1BHS1-SZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791,780
販売価格(税別)
719,800

耐久性の高いリキッドフィルターバッグ用のハウジングです。1BHE型に比べ接続口がフランジタイプなのが特徴です。フィルターの交換作業が容易です。カートリッジフィルター数本分のろ過能力があり、フィルターの使用本数を削減できます。

接続口フランジ 接続口径Rc2(50A) トラスコ品番448-4495 質量(kg)40 高さ(mm)855 外径(mm)430 用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過 材質本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE 標準流量(m3/h)12〜24 設計圧力(MPa)1
注意
※フィルターバッグは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする