曜日別特売
1BHS2-SZ ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 60825372

ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送44日以内出荷とは
高さ(mm)1205
内容量1台注文コード60825372品番1BHS2-SZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
769,800

耐久性の高いリキッドフィルターバッグ用のハウジングです。1BHE型に比べ接続口がフランジタイプなのが特徴です。フィルターの交換作業が容易です。カートリッジフィルター数本分のろ過能力があり、フィルターの使用本数を削減できます。

用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過接続口フランジ接続口径Rc2(50A)トラスコ品番448-4509質量(kg)48高さ(mm)1205外径(mm)430材質本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE標準流量(m3/h)12~24設計圧力(MPa)1
注意
※フィルターバッグは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする