Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の フィルターハウジング
ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60825415
品番
1BS2-TW-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
耐久性が高く配管にあわせやすいように、口径のラインアップがあります。500mmタイプのフィルターカートリッジ1本入りのステンレス製ハウジングです。流量の目安:2〜3L/時間
接続口径
Rc3/4(20A)
トラスコ品番
479-6969
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
589
標準流量(m
3
/h)
2〜3
用途
樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過
仕様
(シェル、カバー)溶接
材質
ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE
外径(mm)
96
適合フィルター
RBシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、Dシリーズ500mmタイプ×1本
設計圧力(MPa)
0.98
注意
※フィルターカートリッジは別売です。